アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
IM 吹付用プレート ステンシル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ハイフン
トラスコ品番
818-6111
注文コード
60963683
品番
AST-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1
プレート寸法(mm)
300×350
表示内容
ハイフン
文字サイズ(mm)
150×30
質量(g)
96
用途
駐車場などの吹付用プレートに
トラスコ品番
818-6111