アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
IM 吹付用プレート ステンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
矢印
トラスコ品番
818-6083
注文コード
60963717
品番
AST-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1
プレート寸法(mm)
250×250
表示内容
矢印
文字サイズ(mm)
100×120
質量(g)
58
用途
駐車場などの吹付用プレートに
トラスコ品番
818-6083