※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AST-SETN5040 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60963787 AST-SETN5040 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60963787

IM 吹付用プレート ステンシル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番818-6175 注文コード60963787 品番AST-SETN5040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は表示内容・トラスコ品番・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1 プレート寸法(mm)150×150 文字サイズ(mm)50×40 文字高(mm)50 質量(g)210 用途駐車場などの吹付用プレートに トラスコ品番818-6175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする