IM 吹付用プレート ステンシル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容C トラスコ品番818-6055 注文コード60963945 品番AST-C5040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は表示内容・トラスコ品番・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1 プレート寸法(mm)150×150 表示内容C 文字サイズ(mm)50×40 質量(g)21 用途駐車場などの吹付用プレートに トラスコ品番818-6055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする