ダイヤドリル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60964093 品番 No.H-186
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。

直径(Φmm)1.5 有効長(mm)12 用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964093
2016-11-01
用途:
ビーズの穴径の拡張
その他業種

ダイヤ部分と軸までの距離が15mmあったので良かった。
最大30mmのビーズの穴径拡張に役立った。

2人が参考にしています
対象商品:
60964102
2015-04-20
用途:
水晶玉の穴あけに使用
ケー・ジー・ワイ精工合同会社 様 (製造業)

水晶玉の穴あけに使用したところ、4,5個穴を開けたら切れなくなりました。
耐久性がなくて、残念でした。
値段もそれなりなのに、安い中国製とあまり変わりません。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする