サンフレックス
サンダーバンド 替ペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#120
#60
#120
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個組)
注文コード
60964617
品番
No.H-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
粒度
#120
材質
紙
長さ(mm)
20
形状
円筒
内径(Φmm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000