ツールメイトジャパン
ツールメイトジャパンの ドライバー/ビット
ツールメイトジャパンの ドライバー
ツールメイトジャパンの オフセットドライバー
オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60964872
品番
No.102L
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
狭いすき間での使用に適した(+)(+)ドライバー
先端形状
プラス
質量(g)
35
刃先マグネット
なし
仕様
すき間 38mmまで可
寸法(mm)
130×33×29
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品