ツールメイトジャパン
ツールメイトジャパンの ドライバー/ビット
ツールメイトジャパンの ドライバー
ツールメイトジャパンの オフセットドライバー
オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60964881
品番
No.803L
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
8
質量(g)
58
刃先マグネット
なし
仕様
すき間 38mmまで可
寸法(mm)
130×33×32
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品