両頭差し替え式ドライバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60964897 品番No.1201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)

先端形状プラス、マイナス 全長(mm)83 軸長(mm)32 グリップ径(Φmm)32 材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂 質量(g)53 刃先マグネットあり 仕様軸部磁気付 寸法(mm)103×50×33 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 軸径四角軸 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964897
2024-09-09
用途:
機械の整備

アクリル樹脂のグリップは透明感が高くきれいですが、軸の差し込み部分も金属ではなくプラスチック製です。
軸は四角軸なので、通常の六角のドライバービットは差せません。

1人が参考にしています
対象商品:
60964897
2018-08-30
用途:
機械カバーの取り外し
彩裕フーズ株式会社 様 (製造業)

狭い場所にあるネジ外しに適している。持つところが太くてあまり力を入れなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする