貫通ドライバー

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ5×0.7mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.7 注文コード60964915 品番5x75(-)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は先端形状・先端サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

貫通型角軸クロームバナジューム鋼、高衝撃樹脂製

先端形状マイナス 先端サイズ5×0.7mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.7 軸長(mm)75 材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂 軸径(Φmm)5角軸 仕様軸部磁気付 寸法(mm)175×33×20 全長(mm)150 質量(g)54 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)22 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964924
2024-05-31
用途:
整備
運輸・通信業

商品の説明、寸法についていまいち 分かり難く 手持ちのドライバーより50mmほど短い物を購入してしまいました…。品質は文句ありませんが、寸法の表記をもっと分かりやすくしてほしいかもしれないと思います。

対象商品:
60965046
2023-05-30
用途:
土壌改善

地球守りの高田さんのご推奨の貫通マイナスドライバーが欲しくて購入しました。敷地内の土壌改善に使用してますが、縦穴を掘る器具で60a掘った後さらにこのドライバーで底をグリグリ30a貫通するとグライ層まで貫通して空気と水が動くようになるそうです。穴には藁や枯れ草籾殻くん炭竹炭、小枝等を挿し込んでゆっくりと雨水が染み込むようにすると良いそうです。とても良い道具だと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
60965046
2023-07-11
用途:
固まった地面に点穴を掘る
Mio preferito 様 (飲食業)

頑丈で固まった地面に穴をあけやすいです。このサイズの価格にしてはリーズナブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
60965046
2022-02-24
用途:
土壌改良
建設業・工事業

土壌改良の作業用に勧められ購入。本当にこれは良いです、この35センチの。他で売ってないです。40cmもあったら良いな。

5人が参考にしています
対象商品:
60965046
2021-09-26
用途:
傷んだ環境を再生する為に、大地に穴を開ける時に使用しています。
みすまる環境再生研究所 様 (農・林・水産業)

芯がしっかりしていて、こじる作業をしても曲がらない安心感があります。
叩き入れる事もできて大満足です。

5人が参考にしています
対象商品:
60965046
2021-05-21
用途:
林や畑の造作に使ってます
ファルコ 様 (サービス業)

長さの割にとても頑丈で、ハンマーで柄を叩かざるを得ない時でも、安心して叩けるところが1番気に入りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする