tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 塗装補助用具
tesa(テサ/テサテープ)の 塗装治具
tesa(テサ/テサテープ)の 保護キャップ
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60965013
品番
60100-50-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
479-3846
材質
基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.225
色
白
質量(g)
163
長さ(m)
45
基材
グラスファイバー
引張強度
49N/cm
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
2
粘着力
0.5N/cm