4319-19-25 マスキングテープ(曲線用) テサ (tesa) 60965022 4319-19-25 マスキングテープ(曲線用) テサ (tesa) 60965022 4319-19-25 マスキングテープ(曲線用) テサ (tesa) 60965022

マスキングテープ(曲線用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60965022 品番4319-19-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番479-3838 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.375 ベージュ 質量(g)94 長さ(m)25 基材クレープ紙 引張強度28N/cm 粘着剤ゴム系 耐熱性60℃ 伸び(%)58 粘着力4.5N/cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965022
2020-02-08
用途:
塗装

これは使う場所を考えて使用しないとダメです。
ホイールの塗装に使用したのですが、
リムをこれでマスキングし塗装後(15分程で)
剥がしたらリムに変な糊のような筋がいっぱい付いてしまいました。
それを除去するのが大変でした。
これはもう使いません、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする