ツールメイトジャパン
ツールメイトジャパンの ドライバー/ビット
ツールメイトジャパンの ドライバー
ツールメイトジャパンの 差替式ドライバー
電工タイプ 差替式ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60965064
品番
No.803W-100R
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
88
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
仕様
軸部磁気付
寸法(mm)
200×42×40
色
赤
種類
電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品