曜日別特売
No.851 T6H ヘクスローブドライバー ツールメイトジャパン 60965073

ヘクスローブドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT6
内容量1本注文コード60965073品番No.851 T6H
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ヘクスローブいじり防止ネジに対応

先端形状いじり止めトルクス先端サイズT6軸長(mm)60材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂仕様エラストマーラバー柄軸径(Φmm)3.3寸法(mm)186×33×28全長(mm)154質量(g)44種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)28商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965082
2022-03-18
用途: ネジの取りはずし、取り付け
株式会社大衆自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

T8を購入しましたが、1回、12本の使用で先端が螺旋状に曲がってしまいました。

対象商品 : 60965073
2021-10-26
用途: DIYいろいろ整備
製造業

テレビリモコンなど修理の際どうしても必要だったので購入しました、やっぱり専用の工具は必要です、いろいろなサイズが有るのでどれが必要なのか何種類か購入必要かな。

対象商品 : 60965091
2019-06-01
用途: マキタのバッテリー

マキタのバッテリーに合いました。
安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする