ヘクスローブドライバー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60965116 品番 No.851 T20H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ヘクスローブいじり防止ネジに対応

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT20 材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂 仕様エラストマーラバー柄 寸法(mm)212×33×28 質量(g)51 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965082
2022-03-18
用途:
ネジの取りはずし、取り付け
株式会社大衆自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

T8を購入しましたが、1回、12本の使用で先端が螺旋状に曲がってしまいました。

対象商品:
60965073
2021-10-26
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

テレビリモコンなど修理の際どうしても必要だったので購入しました、やっぱり専用の工具は必要です、いろいろなサイズが有るのでどれが必要なのか何種類か購入必要かな。

対象商品:
60965091
2019-06-01
用途:
マキタのバッテリー

マキタのバッテリーに合いました。
安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする