※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD50080YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965126 MD50080YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965126 MD50080YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965126

ミナ ミナダン養生シート

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 60965126 品番 MD50080YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。

ブルー 幅(mm)910 長さ(mm)1820 トラスコ品番816-6590 厚さ(mm)5.0 硬さスタンダード 用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965074
2020-10-20
用途:
サイズ書いてや
製造業

幅はなんmm
長はなんmm
全然書いてないじゃ、どうやってかうの?

MonotaROからの回答

申し訳ございません。サイズ追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする