セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
プラベニア養生用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
60965135
品番
PURA0
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量なのに優れた緩衝性です。
耐水、耐油、耐薬品性に優れています。
色
ナチュラル
長さ(m)
1.82
トラスコ品番
772-8506
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500