ツールメイトジャパン
ツールメイトジャパンの ドライバー/ビット
ツールメイトジャパンの ドライバー
ツールメイトジャパンの 精密ドライバー
携帯用ミニドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
60965177
品番
No.889
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メガネ、時計等の精密ドライバーを小さなケースに収納
材質(グリップ)
樹脂
仕様
メガネ用ヘクスナットにも対応
セット内容
プラス#00・#0・#1、マイナス2mm・4mm、メガネ用ヘクスローブ
寸法(mm)
100×77×22
質量(g)
48
種類
セット品
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし