WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マスカー/養生シート・養生ボード
WAKI(和気産業)の 養生シート/カバー
WAKI(和気産業)の 養生シート
はがせるフェルト1巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965223
品番
WK024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
ブルー
幅(m)
0.91
長さ(m)
10
トラスコ品番
818-9807
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応