日大工業
日大工業の マスカー/養生シート・養生ボード
日大工業の 養生シート/カバー
日大工業の 養生カバー
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60965372
品番
5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三つ折りに折りたたみができるので持ち運びが便利です。
使用しない時も場所をとらず収納できます。
表面にダイヤ柄のエンボス加工があります。
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
用途
建築現場、工場、引越し現場の床、廊下の養生などに
トラスコ品番
792-4453
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
3.5
折りたたみ寸法(mm)
610×900