日大工業
日大工業の マスカー/養生シート・養生ボード
日大工業の 養生シート/カバー
日大工業の 養生カバー
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60965388
品番
111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご使用になれます。
色
ブルー/グリーン
材質
PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部)
用途
建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとして
トラスコ品番
774-8744
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.9