コンパル
コンパルの 防鳥・防獣用品
コンパルの 鳥獣よけマット・テグス
防鳥糸 オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
60965466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
質量(g)
92
線径(Φmm)
約0.2
寸法(cm)
H10.8×W5.8×5.8