OHびっくりバード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60965493 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。

対象動物鳥類 仕様特大 材質本体/ポリプロピレン、反射シール/ポリプロピレン 質量(g)83 直径(Φcm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
工場の出入り口用

フォークリフト3台分くらいの幅の工場出入り口に吊り下げました。
添付のひもでは風ですぐ切れてしまい、100均のテグスやワイヤーロープの細いものを購入したりで、取り付けに四苦八苦しました。
台風などがくる時は取り外ししないといけません。
工場出入り口は幅広で、1こだけ吊り下げたとき、1羽の鳩が入ってしまいました。2個以上じゃないと入ってしまいます。
まだ1か月なので、これから先を期待します。

対象商品:
60965493
2022-11-29
用途:
生ごみを捨てるゴミ置き場に使用

本当にカラスが来なくなった。付属の紐がすぐに切れてしまったので丈夫な紐に取り換えた。

対象商品:
60965493
2022-05-12
用途:
カラス除けに
卸売・小売業

何枚かつなげて使用したいのですが、つなげる紐、ロープなどが一緒に入っていますが、もっと強度のあるものが入っていればありがたいです。

対象商品:
60965493
2021-04-05
用途:
鳥追いとして使用
金融・保険業

特大は,想像以上に大きいサイズです。この大きさが良かったのか,それ相応の効果があると思います。なお,建物に設置する場合には,風によって外壁や窓に当たらないような工夫をして下さい。窓の近くの場合には,網戸があると有効的だと思います。

対象商品:
60965493
2016-05-11
用途:
カラスの撃退

カラスには、効き目がある。スズメには、だめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする