コンパル
コンパルの 忌避剤・虫対策
コンパルの 忌避剤
コンパルの 犬・猫・その他忌避剤
熊よけベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60965545
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
肉厚で響く音色
仕様
大
材質
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他
質量(g)
115
寸法(cm)
H6×W5.2×D5.2
対象動物
熊