- ガーデンスパイク コンパル 60965572 - ガーデンスパイク コンパル 60965572

ガーデンスパイク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60965572 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。

寸法(cm)H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm)(靴サイズ)21〜29 機能(スパイク数)13個(片側) 付属品スパナ 材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g)850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965572
2019-12-25
用途:
芝生の育成用
その他業種

最初はうまく履けなかったが少し慣れて来て、ゆっくり芝生にスパイクの跡が出来るようになった。継続してスパイクを続け、来年夏の芝生の出来を待ちたい。

対象商品:
60965572
2015-10-30
用途:
自宅裏周辺整備で発生した盛土法面に芝を散布した後の芝表面への手入れを行うためのスパイクとして利用

法面にスパイクが食い込むため滑落が無く安心して作業が行える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする