ターピー 迷彩シート#4000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60965573 品番 TPMIS1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。

用途
山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
迷彩色 特性防水 厚さ(mm)0.36 トラスコ品番377-8908 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.7 ハトメ数8 引張強度縦1150N/5cm、横1100N/5cm 耐久性(年)約2〜3 ハトメピッチ(cm)90 引裂強度縦135N、横140N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする