コンパル
コンパルの 防鳥・防獣用品
コンパルの 鳥おどし・防鳥テープ
モグラ鳥よけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60965597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
対象動物
鳥類
材質
プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他
質量(g)
540
幅(cm)
53
全長(cm)
93〜156(伸縮式)