※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
ベンチレーターキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
60965607
品番
BRC100J-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途
室内の換気のために
材質
本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
29
寸法D(Φmm)
130
寸法D1(Φmm)
98
トラスコ品番
819-5886
色
アイボリー
質量(g)
115
寸法A(mm)
94
寸法D(mm)
98
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
29