コンパル
コンパルの 防鳥・防獣用品
コンパルの 鳥おどし・防鳥テープ
防鳥・ミラーボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイヤ型
注文コード
60965825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象動物
鳥類
仕様
ダイヤ型
材質
発泡材、ナイロン
質量(g)
34
寸法(cm)
H14.5×W3/5×3.5