コンパル
コンパルの 忌避剤・虫対策
コンパルの 忌避剤
コンパルの 犬・猫・その他忌避剤
クマよけ・すず
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60965834
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取付に便利なクリップ付。
用途
山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様
大大
材質
鉄(メッキ)、他
質量(g)
40
寸法(cm)
Φ4.3
対象動物
熊