コンパル
コンパルの 忌避剤・虫対策
コンパルの 忌避剤
コンパルの 犬・猫・その他忌避剤
熊除け鈴
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60965877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
取付に便利なクリップ付。
用途
山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様
大
材質
鉄(メッキ)、他
質量(g)
30
寸法(cm)
Φ3.8
対象動物
熊