ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルクロス係留ドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965966
品番
PRD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-1171
材質
ポリエステル
質量(kg)
9.79
色
黒
長さ(m)
150
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
9