150 D-BOX(オートタイプ) ver.1 サンプラテック 60966963 150 D-BOX(オートタイプ) ver.1 サンプラテック 60966963

D-BOX(オートタイプ) ver.1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60966963 品番150
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30〜40%RHに保ちます。
全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。
除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。
本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。
2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。
本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。

付属品棚板2枚・湿度計 仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする