17015 EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック 60967137 17015 EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック 60967137 17015 EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック 60967137

EOG滅菌瓶(PP広口)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量250mL 容量(mL)250 注文コード60967137 品番17015
参考基準価格(税別)¥335 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ガス滅菌済みのサンプル用容器。
ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。
水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。
フタは半キャップ状態でパックしています。

容量250mL 口内径×胴径×高さ(mm)33×63×127 材質(本体)ポリプロピレン 色(本体)クリア 滅菌滅菌済 容量(mL)250 色(フタ) 口形状広口 中栓なし
注意
※商品は全て個装されています。
※100mLタイプはフィルター部分に「減菌済」の印字がされています。他容器には印字はありません。
※フタは半キャップ状態でパックしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60967112
2023-02-01
用途:
サンプル品の製造
製造業

個包装で滅菌されておりサンプル品の製造には大変使いやすかったです。また透明であるために中身が確認できる点も良いと思いました

2020-11-02
用途:
試験用水の一時保管用
飲食業

今回、500mlと1000mlを購入しました。個包装ですし良かったです。1500mlも有るとありがたいです。また利用させて頂きます。

対象商品:
60967112
2014-03-19
用途:
検体の提出

品質、お値段ともに満足です。

対象商品:
60967112
2014-02-06
用途:
品質検査

検体を入れて発送するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする