サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンプラテックの 実験研究用配管材バルブ
IN・OUTバルブ 6Φ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60967216
品番
5073
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
取り付けが簡単で、ナイロンまたはウレタンチューブがワンタッチで接続できます。
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気・水(水の場合の条件、0〜60℃、0〜0.3MPa、衝撃流無きこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン、ナイロン
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※ネジサイズはR1/4になります。