2061 PE細口瓶 サンプラテック 60967331 2061 PE細口瓶 サンプラテック 60967331

PE細口瓶

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60967331 品番 2061
参考基準価格(税別)¥89 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。

容量50mL 口内径×胴径×高さ(mm)15×39×77 材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 仕様- 容量(mL)50 目盛なし 色(フタ) 口形状細口 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)- 中栓なし
注意
※30mL〜50mLは中栓が付いておりません。100mL以上は中栓付です。
※5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60967365
2023-11-30
用途:
ケミカル品の小分けに使用
製造業

半透明で口径の大きさも丁度いい。
中栓と目盛もついて使いやすいです。

対象商品:
60967322
2023-11-05
用途:
燃料添加剤入れ

燃料添加剤を小分けするのに使ってます。とても重宝してます

対象商品:
60967374
2022-10-10
用途:
調整後の薬品保管、販売
合同会社フロムテック 様 (建設業・工事業)

細口瓶、内蓋つきで漏れもなく問題なく使用できました。

対象商品:
60967356
2022-09-22
用途:
余った液体の保存

溶剤にもガソリンにも使えるのでいろいろと便利です。

対象商品:
60967356
2021-12-03
用途:
薬品の入れ物として
ライフコーティングサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、本体、キャップ、中栓のどれもがしっかりした作りになっていて、液漏れの心配がないので、定期購入してます。メモリも付いていて軽量も楽ですね!

対象商品:
60967356
2022-02-04
用途:
塗装等

硬化剤を小分けするのに購入しました。二重キャップなので、便利です。

対象商品:
60967347
2022-05-25
用途:
液体の詰め替え
卸売・小売業

蓋もあり入れやすくてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
60967322
2021-10-25
用途:
実験
その他業種

これから使用しますが、到着時は何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする