紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm〜約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
遮光できるため、水耕栽培の培養液用タンクとして使用しています。目盛りがあるのですが、透過しないため目盛りで水量を見るのはほぼ不可能です。活栓からの水の勢いもあり、使い勝手が良いため数回購入しています。1年以上毎日使用していますが不具合ありません。活栓付きは皆そうだと思いますが、活栓以下の部分に液体が残ってしまうため、最後は傾けて使用しています。