サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE取手付広口活栓瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60967435
品番
6521
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コック付の広口下口ポリ瓶。
取手付きで持ち運びも便利です。
遮光タイプもあります。
容量(L)
5
トラスコ品番
836-2225
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリエチレン
全高(mm)
305
口径(Φmm)
76
外径(Φmm)
172
材質(コック)
PP
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(取手)
PP
材質(中栓)
ポリエチレン
ねじ山
20A
取手
片手