サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE取手付広口瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60967462
品番
2507
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
容量(L)
5
トラスコ品番
557-6270
色
ナチュラル
高さ(mm)
305
材質(本体)
ポリエチレン
1目盛(mL)
500
口径(Φmm)
75
外径(Φmm)
172
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(取手)
ポリプロピレン
材質(中栓)
ポリエチレン
取手
片手