※10L
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE沈殿瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60967505
品番
2995
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
容量(L)
5
材質(本体)
ポリエチレン
全高(mm)
305
口径(Φmm)
76
外径(Φmm)
172
材質(キャップ)
ポリエチレン
キャップ
広口
材質(中栓)
ポリエチレン
注意
※コックの取付位置は下から約1/3のところです。