※10L
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE沈殿瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
20
注文コード
60967523
品番
02997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,120
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
容量(L)
20
材質(本体)
ポリエチレン
全高(mm)
445
口径(Φmm)
96
外径(Φmm)
290
材質(キャップ)
ポリエチレン
キャップ
広口
材質(中栓)
ポリエチレン
注意
※コックの取付位置は下から約1/3のところです。