サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンプラテックの 実験研究用配管材ニップル
PTFEホースニップル(オス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60968022
品番
4191
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
接続ねじ
PT1/8
型番
4191
竹の子外径(Φmm)
4
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
18
注意
※一方がPTオスネジ、一方が竹の子型で各種チューブ接続できます。