サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンプラテックの 実験研究用配管材ニップル
PTFEホースニップル(オス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60968056
品番
4194
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
接続ねじ
PT3/8
型番
4194
竹の子外径(Φmm)
10
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
23
注意
※一方がPTオスネジ、一方が竹の子型で各種チューブ接続できます。