4195 PTFEホースニップル(オス型) サンプラテック 60968065 4195 PTFEホースニップル(オス型) サンプラテック 60968065 4195 PTFEホースニップル(オス型) サンプラテック 60968065

PTFEホースニップル(オス型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60968065 品番 4195
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。

接続ねじPT3/8 型番4195 竹の子外径(Φmm)12 寸法A(mm)58 寸法B(mm)15 寸法C(mm)25 寸法D(mm)23
注意
※一方がPTオスネジ、一方が竹の子型で各種チューブ接続できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする