曜日別特売
22320EMD1C3 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60968565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)73質量(kg)13精度等級JIS B 1514 0級注文コード60968565品番22320EMD1C3
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。

用途重荷重、調心性を求められる用途に幅(mm)73トラスコ品番819-7377材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)13径(Φmm)(内輪)100、(外輪)215シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする