サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFE分解容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
8
注文コード
60968756
品番
No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,650
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
容量(mL)
8
全高(mm)
56
外径(Φmm)
40
型番
9262
内径×高さH(Φmm×mm)
20×25
注意
※湿式分解では硝酸の沸点121℃まで加熱することができます。それ以上の温度では、蒸気圧により内部が高圧になり、変形、リーク、破損にいたる危険性があります。内部に、酸と試料を入れ、No.4、No.5では恒温器で加熱してください。電子レンジによる加熱は、内部の温度を正確にコントロールできないため、使用しないで下さい。オールPTFE製で、溶出イオン等による分析値のずれはありません。反応条件等十分にご確認の上ご使用ください。