曜日別特売
3543 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテック 60968941

 

3543 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテック 60968941
3543 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテック 60968941

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5
内容量1袋(10個)注文コード60968941品番3543
参考基準価格(税別)¥322販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。

材質PMP呼称適合チューブ内径(Φmm)3~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 吸引チューブの接続
みはし医院医療・福祉・介護関連業

緊急で吸引チューブが必要になり、接続用に購入しました。太さもぴったりですし、安価で丈夫で助かりました。1つだけでなく、予備も一気に揃って良かったです。

対象商品 : 60968941
2021-12-08
用途: 鋼板ショット塗装ラインの印字装置
占部電設建設業・工事業

チューブ内径3~5mmですが、3mm専用のコネクターがあれば良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60968932
2020-12-10
用途: ゴム管の接続
農・林・水産業

私が悪いのですがサイズが大きすぎました。ホームセンターのバラ売りが良かった。

対象商品 : 60968941
2019-02-25
用途: シリコンチューブの接続に
木村歯科医院医療・福祉・介護関連業

使っていた機械の備品の中部のセットが廃盤となり、自分で作らなくてはならなくなりました。接続にとても便利です。

対象商品 : 60968932
2018-07-10
用途: エアートラップホースの接続

この手の商品はホームセンターには置いてなく、モノタロウさんでは1個から送ってくださるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60968932
2017-05-27
用途: シリコンチユーブジョイント部分に使用
個人のお客様

シリコンチューブ、ジョイントに使用接着剤が機能しなっかった、ゆうこーな接着剤の紹介が必要、これは重要な部分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする