曜日別特売
3551 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテック 60968975

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5
内容量1袋(10個)注文コード60968975品番3551
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。

材質PMP呼称適合チューブ内径(Φmm)3~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60968957
2018-04-01
用途: 魚類の水槽にエアーを送るホースのジョイントに使用します。
卸売・小売業

エアーを送るだけなのでこの程度で充分な強度があります。壊れたら交換しても安価なので助かります。

対象商品 : 60968957
2017-05-12
用途: ラジコン
新三田運送株式会社運輸・通信業

軽量でカットも簡単で非常に扱い易く良い商品で満足して居ります。

対象商品 : 60968957
2017-06-06
用途: ホースの分岐に使用
卸売・小売業

写真のような透明なものが欲しかったのですが、黄色に黄ばんだものが届きました。たまたま購入したものが黄色だったのであれば仕方ないですが、そうでないのなら「黄色透明」などと表記して欲しかったです。
機能については満足です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらの商品は商品画像のように透明ですが、材質上黄ばみが出てしまう可能性がございます。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 60968975
2016-12-08
用途: インクのバルクシステム

精度が良く割れにくく、非常にいいです。
安すぎて恐縮してしまうくらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする