3545 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック 60969027

 

3545 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック 60969027
3545 TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック 60969027

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5/5~8
内容量1袋(10個)注文コード60969027品番3545
参考基準価格(税別)¥322販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。
耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。
透明度が高く中の流体の確認が容易です。

材質PMP(ポリメチルペンテン)全長(mm)61.8呼称適合チューブ内径(Φmm)3~5/5~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 水素吸入器に水上置換瓶からの異経チューブを連結
医療・福祉・介護関連業

たぶん、これくらいの内径と目安レベルで連結ができるので、テーパー付きは重宝してます。

対象商品 : 60969011
2021-05-05
用途: 農業資材の的確な散布
製造業

チューブの繋ぎ込みがしやすくとても良かった。特に丈夫なのが気に入ってます。

対象商品 : 60969011
2020-10-08
用途: 実験器具への異径チューブの維ぎ
製造業

蒸留実験するのきの異径同士のチューブの維ぎ用に買いました 高温にも対応しているので助かります

対象商品 : 60969027
2019-10-16
用途: 濾過装置のつなぎとして
製造業

サイズも申し分なく重宝しました。価格も安く大変便利です。

対象商品 : 60969027
2019-09-11
用途: 異径のビニールホースの接手

上手くかみあいはずれません。商品が見つかり貴重品です。

対象商品 : 60969011
2019-08-27
用途: 燃料配管

色々な径のホースが接続できてとても便利に使ってます。

対象商品 : 60969027
2019-03-25
用途: 吸引チューブの接続
医療・福祉・介護関連業

サイズが合うか心配でしたがぴったりでした。値段も手頃だと思いますー

対象商品 : 60969027
2018-06-24
用途: サロンでチュウーブのジョイントです。
株式会社フリーリーフ

サイズが大・小で中サイズがあると丁度フィットするのですが。
1袋5個入りがあると。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする