19929 ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテック 60969772

 

19929 ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテック 60969772
19929 ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテック 60969772

ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(パッキン)NBR注文コード60969772品番19929
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。

用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に形状丸型容量(mL)180材質(本体)アクリル樹脂質量(g)300方式ワンタッチ内径×高さH(Φmm×mm)48×86圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10材質(パッキン)NBR接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする